Rodamiento de rodillos cónicos SKF 33115, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:33115
Rubix:033115000010
EAN:7316577006363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : 33115
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4000 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 37 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,33 € Sin IVA
/ unidad
210,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días