Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA48390, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 136.525 mm | Anchura: 42.86 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA48390
Rubix:504839001001
fabricante:100072168
EAN:0053893312095
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura42.86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 48390


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)197,1x197,1x52,4 mm
Peso con embalaje2367,3 g
Diámetro interior136.525 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura42.86 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.57 kg
Serie475
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total42.86 mm
Carga estática básica, radial - C0r186380 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143233 N
1109,04 € Sin IVA
/ unidad
1341,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas