Rodamiento de rodillos cónicos Timken 65384, Diámetro exterior: 114.3 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 44.45 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:65384
Rubix:506538400001
EAN:0053893356990




Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
Detalles de producto : 65384
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44,45x78,232x78,232 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1491 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 114.3 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.45 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 44.45 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 256000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 224000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3065,90 € Sin IVA
/ unidad
3709,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días