Rodamiento de rodillos cónicos Timken 42381/42584, Diámetro exterior: 148.43 mm | Diámetro interior: 96.838 mm | Anchura: 28.575 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:42381/42584
Rubix:500258450001
EAN:0053893657172




Resumen técnico
| Diámetro interior | 96.838 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 148.43 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : 42584/42381
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de aro interior y el aro exterior. Típicamente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,971x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1167 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Diámetro interior | 96.838 mm |
| Diámetro exterior | 148.43 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.7 kg |
| Serie | 42000 |
| Material | acero (timken tapered roller bearings en acero; variantes posibles en acero cementado o acero endurecido según el diseño) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 28.575 mm |
| Norma | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 241000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 193000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,85 € Sin IVA
/ unidad
309,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días