Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33206-XL, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:33206-XL
Rubix:033206000008
fabricante:0792701150000
EAN:4047643125710




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 33206-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 332, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 332 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 14300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 78000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 81000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,00 € Sin IVA
/ unidad
62,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días