Rodamiento de rodillos cónicos SKF 358 X/354 X, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 21.692 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:358 X/354 X/Q
SKF:358 X/354 X
Rubix:798790726000
EAN:7316577453419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 21.692 mm |
Detalles de producto : 358 X/354 X
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 21.692 mm |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,69 € Sin IVA
/ unidad
254,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días