Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33110J, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:33110J
Rubix:033110000002
fabricante:33110J N
EAN:00029176422812


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : HR33110J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,32 € Sin IVA
/ unidad
65,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días