Rodamiento de rodillos cónicos Timken L102810, Diámetro exterior: 73.025 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 15.083 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:L102810
Rubix:510281000001
fabricante:100006637
EAN:0053893466309
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura15.083 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 102810


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se monta en pares enfrentados sobre un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Una jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,083x73,025x73,025 mm
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje99,8 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior73.025 mm
Anchura15.083 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.3 kg
Seriel102800
Anchura de rodamiento total18.258 mm
Carga estática básica, radial - C0r78300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57000 N
125,31 Sin IVA
/ unidad
151,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas