Rodamiento de rodillos cónicos Timken 621, Diámetro exterior: 120.65 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 41.275 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:621
Rubix:500062100001
fabricante:100031238
EAN:0053893070513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.65 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Documentos
Detalles de producto : 621
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos básico y el más utilizado. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 116x116x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1250 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Peso con embalaje | 1247,8 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 120.65 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.3 kg |
| Serie | 615 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 41.275 mm |
| Norma | ISO |
| Carga estática básica, radial - C0r | 244000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 207000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,92 € Sin IVA
/ unidad
206,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días