Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 29749/711/Q, Diámetro exterior: 65088 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 19.812 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:LM 29749/711/Q
Rubix:798792066000
fabricante:66740
EAN:7316577744838


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65088 mm |
| Anchura | 19.812 mm |
Detalles de producto : LM 29749/711/Q
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18,29x60,35x60,35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 248 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 65088 mm |
| Anchura | 19.812 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 19812 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,23 € Sin IVA
/ unidad
87,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días