Rodamiento de rodillos cónicos Timken A6062, Diámetro exterior: 39.99 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 12.01 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken A6000
Ver información técnicaReferencias
Timken:A6062
Rubix:500606200001
fabricante:100029099
EAN:0053893145280


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.99 mm |
| Anchura | 12.01 mm |
Detalles de producto : A 6062
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono simple. Jaula de una pieza estampada en acero que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11,153x29,997x29,997 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso con embalaje | 45,4 g |
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 39.99 mm |
| Anchura | 12.01 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | a6000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,97 € Sin IVA
/ unidad
102,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




