Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32224/DF, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 123 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32224/DF
Rubix:798007601000
EAN:7316577449498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
Detalles de producto : 32224 DF PAR
Los rodamientos de rodillos cónicos con dos rodamientos de una hilera emparejados y dispuestos cara a cara (disposición en X) se basan en los tamaños habituales de los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos. Tienen hileras de rodillos dispuestas cara a cara (las líneas de carga convergen hacia el eje del rodamiento) y pueden admitir momentos de inclinación, cargas axiales en ambos sentidos y proporcionar un rodamiento relativamente rígido. Suelen utilizarse en cajas de engranajes, equipos de elevación, trenes de laminación y máquinas de la industria minera, como las tuneladoras.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4490,84 € Sin IVA
/ unidad
5433,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días