Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30207, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 18.25 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 30207
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:30207
Rubix:030207000001
fabricante:100084681
EAN:0053893430737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 18.25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30207
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30207. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 320,2 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 18.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,91 € Sin IVA
/ unidad
42,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h