Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32011-X-XL-P5, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32011-X-XL-P5
Rubix:798031095000
fabricante:0831216500000
EAN:4054364622053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 32011-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 570 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-p5 |
| Velocidad límite | 9300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 23 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 96000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,33 € Sin IVA
/ unidad
118,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días