Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32232-XL, Diámetro exterior: 290 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 67 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32232-XL
Rubix:032232000008
fabricante:0784488080000
EAN:4047643098922
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32232-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientocn
Serie322
Jaulaacero
Velocidad límite2800 rpm
Anchura de rodamiento total84 mm
Normadin 720
Carga estática básica, radial - C0r1380000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1030000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2551,65 Sin IVA
/ unidad
3087,50 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas