Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30220DF, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 74 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:30220DF
Rubix:798826953000
fabricante:190035931
EAN:0053893367958


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 74 mm |
Detalles de producto : 30220DF
Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 7872,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 74 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,94 € Sin IVA
/ unidad
990,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días