Rodamiento de rodillos cónicos FAG 33011-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:33011-XL
Rubix:033011000008
fabricante:0926487380000
EAN:4054371379018
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 33011-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 330, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Serie330
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite9300 rpm
Anchura de rodamiento total27 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r143000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr117000 N
101,07 Sin IVA
/ unidad
122,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas