Rodamiento de rodillos cónicos Timken 857/854, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 92.075 mm | Anchura: 57.15 mm

Rodamiento de rodillos cónicos 857/854 tipo TS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:857/854
Rubix:798108475000
EAN:0053893652153
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura57.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 857/854


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 857/854 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57,15x190,5x190,5 mm
Peso neto7080 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)63,5x190,5x190,5 mm
Diámetro interior92.075 mm
Diámetro exterior190.5 mm
Anchura57.15 mm
Holgura del rodamientocn
Serie855
Materialacero estampado
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total44.45 mm
1394,10 € Sin IVA
/ unidad
1686,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas