Rodamiento de rodillos cónicos SKF I-90962 A, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 1587 mm | Anchura: 32 mm
Rodamiento de rodillos cónicos SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:I-90962 A
Rubix:090962000010
fabricante:9386
EAN:7316577025517


Resumen técnico
| Diámetro interior | 1587 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : I-90962 A
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1585 g |
| Diámetro interior | 1587 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,02 € Sin IVA
/ unidad
913,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días