Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM67048/LM67010, Diámetro exterior: 59.131 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 16.764 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS LM67048/LM67010

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:LM67048/LM67010
Rubix:506704850001
fabricante:200127488
EAN:0053893658186
Tapered Roller Bearing - LM67048-99401
Resumen técnico
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura16.764 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LM67048-99401


Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM67048/LM67010 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x28x62 mm
Peso neto180 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)62x28x62 mm
Peso con embalaje180 g
Diámetro interior31.75 mm
Diámetro exterior59.131 mm
Anchura16.764 mm
Peso0.2 kg
Serielm67000
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total15.875 mm
Normaiso
Carga estática básica, radial - C0r44600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,77 Sin IVA
/ unidad
38,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas