Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32315-B, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 45 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32315-B
Rubix:032315001008
fabricante:0190565910000
EAN:4064328601383
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32315-B


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x160x160 mm
Peso neto5525 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323..-b
Materialsteel
Velocidad de referencia3350 rpm
Velocidad límite4350 rpm
Anchura de rodamiento total58 mm
Carga estática básica, radial - C0r470000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr330000 N
574,88 Sin IVA
/ unidad
695,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas