Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM807044/HM807010, Diámetro exterior: 104.775 mm | Diámetro interior: 49.213 mm | Anchura: 36.513 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:HM807044/HM807010
Rubix:580704440001
EAN:0053893711300
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior49.213 mm
Diámetro exterior104.775 mm
Anchura36.513 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 807044/HM 807010 @


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa correspondiente.

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36,513x81,407x81,407 mm
Peso neto1002 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)45,466x100,584x100,584 mm
Diámetro interior49.213 mm
Diámetro exterior104.775 mm
Anchura36.513 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.5 kg
Seriehm807000
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5100 rpm
Anchura de rodamiento total36.513 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r223000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr203000 N
246,01 Sin IVA
/ unidad
297,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas