Rodamiento de rodillos cónicos SKF T7FC 055/CL7C, Diámetro exterior: 115 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 34 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:T7FC 055/CL7C
Rubix:500554950010
EAN:7316577702678
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T7FC 055/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura34 mm
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,40 Sin IVA
/ unidad
232,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas