Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32313-BA, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32313-BA
Rubix:798093529000
fabricante:0167130600000
EAN:4064328809192


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 32313-BA
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 51x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3640 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 323..-ba |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 51 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 248000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,08 € Sin IVA
/ unidad
453,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días