Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM48548/LM48510, Diámetro exterior: 65.088 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 18.288 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS LM48548/LM48510
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LM48548/LM48510
Rubix:504854850001
fabricante:100076649
EAN:0053893081052






Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.088 mm |
| Anchura | 18.288 mm |
Documentos
Detalles de producto : LM48548-99401
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM48548/LM48510 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x28x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 73x28x73 mm |
| Peso con embalaje | 240 g |
| Diámetro interior | 34.925 mm |
| Diámetro exterior | 65.088 mm |
| Anchura | 18.288 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.2 kg |
| Serie | lm48500 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 18.034 mm |
| Norma | ISO |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € Sin IVA
/ unidad
44,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días