Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM511946, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 28 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS JM511946
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:JM511946
Rubix:551194600001
EAN:0053893629070




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : JM 511946
Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM511946 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x33x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 720 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x33x119 mm |
| Peso con embalaje | 720 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,30 € Sin IVA
/ unidad
134,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días