Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM522510, Diámetro exterior: 159.987 mm | Diámetro interior: 109.987 mm | Anchura: 26.988 mm
Aro de Rodamiento de Rodillos Cónicos con Soporte Controlado
Ver información técnicaReferencias
Timken:LM522510
Rubix:552251000001
fabricante:100117553
EAN:0053893634074






Resumen técnico
| Diámetro interior | 109.987 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 159.987 mm |
| Anchura | 26.988 mm |
Detalles de producto : LM 522510
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205410. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160,8x160,8x49,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 727,1 g |
| Diámetro interior | 109.987 mm |
| Diámetro exterior | 159.987 mm |
| Anchura | 26.988 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.2 kg |
| Serie | lm522500 |
| Anchura de rodamiento total | 34.925 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 357000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,92 € Sin IVA
/ unidad
208,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días