Rodamiento de rodillos cónicos Timken 55187/55443, Diámetro exterior: 112.713 mm | Diámetro interior: 47.625 mm | Anchura: 30.163 mm
rodamientos de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:55187/55443
Rubix:799317231000
EAN:0013992326911


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.625 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.713 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 55187/55443
rodamientos de rodillos cónicos Timken
rodamientos de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47.625 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.713 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.4 kg |
| Serie | ts |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,03 € Sin IVA
/ unidad
1012,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días