Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32209-A, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32209-A
Rubix:032209000008
fabricante:0167126170000
EAN:4064327659439


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 32209-A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,75x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 599 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322..-a |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4900 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 24.75 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,93 € Sin IVA
/ unidad
61,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h