Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30318, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 46.5 mm

Series 303 tapered roller bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:30318
Rubix:030318000001
EAN:0053893076508
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura46.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30318


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Información técnica


Atributos
Peso neto5560 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura46.5 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,68 Sin IVA
/ unidad
598,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas