Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32311 B/CL7C, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 45.5 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32311 B/CL7C
Rubix:798206897000
SKF 32311 B/CL7C

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura45.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32311 B/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura45.5 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.33 kg
Serieskf explorer
Jaulaacero
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Anchura de rodamiento total45.5 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r250000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr245000 N
364,11 Sin IVA
/ unidad
440,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas