Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM300811, Diámetro exterior: 67.975 mm | Anchura: 13.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:LM300811
Rubix:530081100001
fabricante:100119268
EAN:0053893591520


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40.988 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67.975 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
Detalles de producto : LM 300811 (@
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 74,8 g |
| Diámetro interior | 40.988 mm |
| Diámetro exterior | 67.975 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.2 kg |
| Serie | lm300800 |
| Anchura de rodamiento total | 17.501 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 € Sin IVA
/ unidad
20,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días