Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM300848, Diámetro exterior: 67.98 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos LM300848 tipo TS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:LM300848
Rubix:798772840000
fabricante:100148737
EAN:0053893591636


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 67.98 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : LM300848
Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM300848 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 148,8 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 67.98 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,73 € Sin IVA
/ unidad
74,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días