Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32224-XL, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 58 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32224-XL
Rubix:032224000008
fabricante:0923900720000
EAN:4054369807226


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32224-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 61.5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 730000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
975,79 € Sin IVA
/ unidad
1180,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días