Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30312, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 33.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 30312

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:30312
Rubix:030312000001
EAN:0053893045207
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura33.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 30312


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30312 tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura33.5 mm
Holgura del rodamientocn
141,20 Sin IVA
/ unidad
170,85 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas