Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67884, Diámetro exterior: 266.7 mm | Diámetro interior: 187.325 mm | Anchura: 46.833 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:67884
Rubix:506788400001
fabricante:100049039
EAN:0053893373393


Resumen técnico
| Diámetro interior | 187.325 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 266.7 mm |
| Anchura | 46.833 mm |
Detalles de producto : 67884
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,833x231,17x231,17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5647 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Peso con embalaje | 5647,2 g |
| Diámetro interior | 187.325 mm |
| Diámetro exterior | 266.7 mm |
| Anchura | 46.833 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 8.3 kg |
| Serie | 67800 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 47.625 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 835000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 416000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2058,60 € Sin IVA
/ unidad
2490,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días