Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-HM807049/HM807010, Diámetro exterior: 104.775 mm | Diámetro interior: 53.975 mm | Anchura: 36.512 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-HM807049/HM807010
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:4T-HM807049/HM807010
Rubix:799155358000
EAN:4547359668292




Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 104.775 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4T-HM807049/HM807010
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 104,775x104,775x36,512 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1426 g |
| Diámetro interior | 53.975 mm |
| Diámetro exterior | 104.775 mm |
| Anchura | 36.512 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Material | acero cementado |
| Jaula | acero |
| Norma | iso 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 189000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 138000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,57 € Sin IVA
/ unidad
162,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h