Rodamiento de rodillos cónicos NSK 31318J, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 46.5 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:31318J
Rubix:031318000002
fabricante:31318J N
EAN:00029176032639
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura46.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31318J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto5520 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura46.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,91 Sin IVA
/ unidad
569,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas