Rodamiento de rodillos cónicos Timken JW6049/JW6010, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JW6049/JW6010
Rubix:500604950001
EAN:0053893653013
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JW 6049/JW 6010 ASSY 99402@


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una taza. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares enfrentados en un eje.

Cualidades

Cono y taza individuales. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Peso neto1998 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49,022x141,732x141,732 mm
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2 kg
Seriejw6000
Materialacero para rodamientos al carbono-cromo de baja aleación (52100 o equivalente según astm a295)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total37 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r210000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr204000 N
124,968 mm
124,968 mm
279,73 € Sin IVA
/ unidad
338,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas