Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32224-90KB2, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32224-90KB2
Rubix:032224000001
fabricante:101752486
EAN:0053893779232




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 32224
Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.
Cualidades
The broadest range, including inch and metric sizes
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unmatched technology and technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separable inner rings (Cone) and outer rings (Cup).
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unmatched technology and technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separable inner rings (Cone) and outer rings (Cup).
Aplicaciones
For logistics, energy, food industry, printing industry ....
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1054,81 € Sin IVA
/ unidad
1276,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h