Rodamiento de rodillos cónicos Timken 49580, Diámetro exterior: 101.6 mm | Diámetro interior: 47.625 mm | Anchura: 31.75 mm

Cono de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:49580
Rubix:504958000001
fabricante:100053451
EAN:0053893317915
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura31.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 49580


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto del aro interior y el aro exterior. Típicamente se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31,75x75,4x75,4 mm
Peso neto753 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje753 g
Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura31.75 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.2 kg
Serie49500
Materialacero estampado (jaula)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total31.75 mm
NormaISO
Carga estática básica, radial - C0r155000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr133000 N
313,34 Sin IVA
/ unidad
379,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas