Rodamiento de rodillos cónicos Timken 537/532X, Diámetro exterior: 107.95 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 28.575 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Ver información técnicaReferencias
Timken:537/532X
Rubix:500053750001
EAN:0053893651514




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
Detalles de producto : 537/532X 99401 @
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,513x107,95x107,95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1423 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 107.95 mm |
| Anchura | 28.575 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Anchura de rodamiento total | 36.513 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 206000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,23 € Sin IVA
/ unidad
260,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días