Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA 439SW-90037, Diámetro exterior: 127 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 66.672 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA 439SW-90037
Rubix:500043960001
EAN:0053893033174
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura66.672 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA439SW ASSY 90037


Tapered roller bearing NA439SW-90037

Información técnica


Atributos
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior127 mm
Anchura66.672 mm
Peso5.102 kg
Serie435 series
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total66.672 mm
NormaCLASSE ABMA 2
Carga estática básica, radial - C0r288245 N
Carga dinámica básica, radial - Cr221077 N
1941,02 € Sin IVA
/ unidad
2348,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas