Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32330-A, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 90 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:32330-A
Rubix:798401745000
fabricante:0190566300000
EAN:4012801412940
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32330-A


Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con juego- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Peso neto42500 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientocn
Serie323..-a
Velocidad de referencia1320 rpm
Velocidad límite2120 rpm
Anchura de rodamiento total114 mm
Carga estática básica, radial - C0r1950000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1330000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6365,79 Sin IVA
/ unidad
7702,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas