Rodamiento de rodillos cónicos Timken 635, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Timken:635
Rubix:500063500001
fabricante:100314536
EAN:0053893071428







Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 635
Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Ambos anillos se deben sustituir al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,275x98,608x98,608 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1856 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
| Peso con embalaje | 8,2 g |
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,06 € Sin IVA
/ unidad
707,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días