Rodamiento de rodillos cónicos SKF 39580/W/2/39520/2/Q, Diámetro exterior: 112.712 mm | Diámetro interior: 57.163 mm | Anchura: 30.21 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

SKF:39580/W/2/39520/2/Q
Rubix:798792726000
fabricante:48206
EAN:7316570068207
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57163 mm
Diámetro exterior112712 mm
Anchura32.122 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39580/W/2/39520/2/Q


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen caminos de rodadura en los aros interior y exterior, así como rodillos cónicos. Estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas que actúan de modo radial y axial simultáneamente. Las líneas de proyección de los caminos de rodadura convergen en un mismo punto en el eje del rodamiento para proporcionar un rodamiento preciso y, por lo tanto, un funcionamiento con momentos de fricción reducidos. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta cuando se incrementa el ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele ser de entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,16x112,71x112,71 mm
Peso neto1380 g
Diámetro interior57163 mm
Diámetro exterior112712 mm
Anchura32.122 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite6300 rpm
Anchura de rodamiento total30.21 mm
Carga estática básica, radial - C0r204 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142 N
156,94 Sin IVA
/ unidad
189,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas