Rodamiento de rodillos cónicos Timken 07097, Diámetro exterior: 51.99 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15.01 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 07000

Ver información técnica

Referencias

Timken:07097
Rubix:500709700001
fabricante:100045884
EAN:0053893165288
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior51.99 mm
Anchura15.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 07097


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como nuestro producto emblemático, están disponibles en miles de combinaciones y en diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso con embalaje81,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior51.99 mm
Anchura15.01 mm
Holgura del rodamientocn
Serie7000
Materialacero
Jaulaacero
49,10 Sin IVA
/ unidad
59,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas