Rodamiento de bolas ranurado Timken 62305-2RS, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de ranura profunda

Ver información técnica
Referencias
Timken:62305-2RS
Rubix:062305040001
fabricante:100416885
EAN:0087796294585
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62305-2RS


Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Pistas de rodadura de acabado superior
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
El diseño de la serie ancha tiene mayor anchura en relación con los de diseño estándar
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y mayor protección de los rodamientos contra los contaminantes

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)74,6252x74,6252x28,5496 mm
Peso con embalaje337,5 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,53 Sin IVA
/ unidad
55,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas