Rodamiento de bolas ranurado RHP 61900-2ZTN, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:61900-2ZTN
Rubix:061900060003
fabricante:61900-2ZTN R
EAN:00747023079353

Detalles de producto : 61900-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,50 € Sin IVA
/ unidad
17,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
