Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-J20AA-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6312-J20AA-C3
Rubix:798655569000
fabricante:0661765570030
EAN:4012802548181
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-J20AA-C3


Diseñado para satisfacer las exigencias más elevadas de los entornos industriales, este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su robustez y su rendimiento fiable. Gracias a una ingeniería avanzada y a materiales de alta calidad, garantiza un funcionamiento fluido y duradero.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una elevada capacidad de soporte de cargas radiales y una gran estabilidad. Está equipado con una jaula de chapa de acero que garantiza una excelente resistencia al desgaste. Este rodamiento cuenta con un recubrimiento cerámico, un juego radial aumentado de tipo C3 y un diseño abierto, lo que significa que no está provisto de juntas de estanqueidad.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG resulta sencillo gracias a su diseño abierto. La ausencia de juntas de estanqueidad implica que es importante asegurarse de que el rodamiento se mantenga en un entorno limpio para evitar la entrada de contaminantes.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está diseñado sin estanqueidad, lo que significa que no cuenta con juntas ni deflectores para impedir la entrada de contaminantes. Este diseño abierto es ideal para aplicaciones en entornos relativamente limpios. Sin embargo, en entornos más polvorientos, es esencial tomar medidas adicionales para proteger el rodamiento y evitar daños causados por la entrada de partículas abrasivas.

Cualidades

Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor resistencia y una mayor durabilidad. El recubrimiento cerámico contribuye a un aislamiento eléctrico eficaz, lo que mejora la fiabilidad del producto. El juego radial aumentado C3 permite que el rodamiento soporte importantes variaciones de temperatura, ofreciendo así una mayor flexibilidad para diversas aplicaciones industriales. El diseño abierto facilita el mantenimiento y permite la disipación del calor.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales, entre las que destacan los motorreductores, los inversores, las bombas, las cajas de cambios y las transmisiones mecánicas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1750 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-j20aa
Velocidad de referencia6700 rpm
Velocidad límite7900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,82 Sin IVA
/ unidad
1149,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas